Beli kompresor air compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  2. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  3. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  4. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  5. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp64.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
  6. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  7. KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Deskripsi:
    Compressor 2HP 5L 10 Bar 1PH Set Oilfree FN
    atribut:
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Maximum Air Displacement CFM (L/minute): 180-6.4
    • Packaging Dimensions (cm): 43x21x39
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10 / 145
    • Rotate Speed of Air Compressor: 3400
    • Tank Volume (L): 5
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (HP): 1.5
  8. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  9. MultiPro Kompresor Angin Oilless
    Mulai

    Rp2.299.900

    MultiPro Kompresor Angin Oilless
    atribut:
    • Horse Power (HP/W): 1-750
    • Delivery Air Time (L/minute): 150
    • Dimensions (cm): 56x34x55
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Motor Protection: Thermal Fuse
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  10. NITTO KOHKI Medium Pressure Linear Compressor
    Mulai

    Rp4.999.900

    NITTO KOHKI Medium Pressure Linear Compressor
    atribut:
    • Insulation class: Coil / equivalent to E type
    • Rated Frequency (Hz): 50/60 dual purpose
    • Rated Voltage (V): AC100
  11. TRUSCO Air Brush Air Brush Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    42%
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Air Brush Air Brush Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    -It comes with one-touch joint (with G1/8 plug) so it is easy to detach the air hose.-For small coating amount of paint for prototype and repair paint.-For places where spray pattern has entered minimally.-Dropper-Hose Joint (G1/8)-Exclusive Spanner-Cup
    atribut:
    • Length (m): 1.7
    • Compressor Side: G1/8
    • Mounting Screw Air Brush Side: One-touch Joint with G1/8 Plug
    • Hose Diameter (mm): 3.5x2
  12. NITTO KOHKI DC Driven Linear Compressor
    Mulai

    Rp6.099.900

    NITTO KOHKI DC Driven Linear Compressor
    atribut:
    • Rating Time: Continuous
    • Insulation class: Coil / equivalent to species A
    • Lead Length (mm): 300 +/- 20
    • Mounting Dimensions (mm): 76x70
Daftar Harga kompresor air compressor Terbaru October 2026
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure)Rp3.099.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin)Rp1.599.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)Rp64.999.900
NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin)Rp45.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)